Unidad de velocidad variable

Unidad de velocidad variable

Transmisión de velocidad variable: "Link Belt PIV 100", FMC Corporation. Modelo 0411Z037BD, N/S LAO-15575A1. Tamaño U104, 3,00 hp (a 1750 rpm), 1,50 (a 438 rpm), máx. rpm 875. Relación 4, tamaño de cadena 2 - 26.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SUBF64
  • Fabricante: FMC
  • Modelo: 0411Z037BD
  • Número de serie: LAO-15575A1

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Unidad de velocidad variable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Motor Reeves Vari-Drive de 10 caballos de fuerzaReeves Vari-Drive 10-hp Motor Reeves
Ahorrar 9%
Variador de frecuencia Baldor - 7,5 HPVariador de frecuencia Baldor - 7,5 HP
Ahorrar 9%
Motor Varidrive ReevesReeves Varidrive Motor Reeves
Reeves Motor Varidrive Reeves

MD4a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Reeves 1 1/2hp Varidrive Reeves
Reeves Varidrive Reeves de 1 1/2 CV

SUBF285.1

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor Reeves Vari-Drive de 10 caballos de fuerzaReeves Vari-Drive 10-hp Motor Reeves
Ahorrar 9%
Motor de cabezal de engranaje Reeves Vari-Drive - 10 HPMotor de cabezal de engranaje Reeves Vari-Drive - 10 HP
Ahorrar 9%
Motor de cabezal de engranaje Reeves Vari-Drive - 10 HPMotor de cabezal de engranaje Reeves Vari-Drive - 10 HP
Ahorrar 9%
Varidrive ReevesReeves Varidrive Reeves
Reeves Varidrive Reeves

IME22

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Variador de frecuencia y reductor de engranajesVariable Frequency Drive and Gear Reducer SEW

Visto recientemente