Unidad europea SEW - 1 CV

Unidad europea SEW - 1 CV

Motor SEW: 1 hp, 1700 rpm, 230/460 v, 3,70/1,85 a, 60 Hz, trifásico. SEW Euro drive: 1700 en rpm, 49 rpm, 1290 de torque, relación de 34,73. Dimensiones totales del motor: 1 pie 8 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SSND060.1
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Unidad europea SEW - 1 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
COSER EurodriveCOSER Eurodrive
SEW-EURODRIVE COSER Eurodrive

SNBB347.a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Coser motor de accionamiento europeoCoser motor de accionamiento europeo
Ahorrar 9%
Motor de accionamiento SEW-Euro - 3 HPMotor de accionamiento SEW-Euro - 3 HP
Ahorrar 9%
Coser Eurodrive 3 HPCoser Eurodrive 3 HP
SEW-EURODRIVE Coser Eurodrive 3 HP

SUBF26

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Coser Eurodrive 3 HPCoser Eurodrive 3 HP
SEW-EURODRIVE Coser Eurodrive 3 HP

SUBF15

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Coser Eurodrive 3/4 HPCoser Eurodrive 3/4 HP
SEW-EURODRIVE Coser Eurodrive 3/4 HP

SUBF42

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de accionamiento SEW-Euro - 3 HPMotor de accionamiento SEW-Euro - 3 HP
Ahorrar 9%
Motor con Caja de Cambios 1/3 HPMotor con Caja de Cambios 1/3 HP
Ahorrar 9%
Motor con caja de cambios 1-1/2 HPMotor con caja de cambios 1-1/2 HP
Ahorrar 9%
Motor con Caja de Cambios 1 HPMotor con Caja de Cambios 1 HP

Visto recientemente