- Detalles del producto
Unidad procesadora Allen-Bradley SLC 500 40 E/S
Unidad procesadora Allen-Bradley SLC 500 40 E/S. Modelo: SLC 500 CAT 1747-L40A SER C FRN 6. Voltaje de entrada: 85-132 VAC, 50/60 Hz. Voltaje de salida: 10-250 VCA, 50/60 Hz, 10-125 VCC. Orificios de montaje centrados en longitud: 6-1/4 pulg. Orificios de montaje centrados en ancho: 6-7/8 pulg. Dimensiones totales: 5-3/4 pulg. de largo x 10-1/4 pulg. de ancho x 5-1 /2 pulg. H.(ACN10).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MDFF063F
- Fabricante: Allen-Bradley
- Modelo: SLC 500 CAT 1747-L40A SER C
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Output voltage: 10-250 VAC, 50/60 Hz, 10-125 VDC.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 5.75
- Ancho (pulgadas): 10.25
- Altura (pulgadas): 5.5
- ACN: 10
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!