Unidad procesadora Allen-Bradley SLC 500
Unidad procesadora Allen-Bradley SLC 500. Modelo: SLC 500 CAT 1747 - L514 SER B. Dimensiones totales: 5-1/2 pulgadas de largo x 1-3/8 pulgadas de ancho x 5-3/4 pulgadas de alto (ACN6).
Detalles de producto
- Cantidad en stock: MDFF063D
- Fabricante: Allen-Bradley
- Modelo: SLC 500 CAT 1747 - L514 SER B
- Número de serie: L514-0992A1274
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 5.5
- Ancho (pulgadas): 1.375
- Altura (pulgadas): 5.75
- ACN: 6
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!