Unidad votadora Chemetron de 3 barriles

Unidad votadora Chemetron de 3 barriles

Unidad votadora de 3 barriles de Chemetron Corporation. Modelo: MX3A75. (3) barriles con longitudes de 5 pies 11 pulgadas, cada uno. (16) raspadores para cada barril. Dimensiones del raspador: 6-1/8 pulg. de largo x 1-3/4 pulg. de ancho. (1) Motor eléctrico EE. UU.: 15 hp, 1180 rpm, 460 V, 18,3 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) Motor eléctrico Baldor: 10 hp, 870 rpm, 230/460 V, 30/15 amperios, 60 Hz, trifásico. Información de la polea: (1) impulsor de 6-1/8 pulgadas, (1) impulsor de 5-1/2 pulgadas, (3) impulsor de 1 pie 4-5/8 pulgadas. Entradas/salidas: (3) puertos de 1 pulg., (2) ACME de 1-1/2 pulg., (1) puerto de 2 pulg. Dimensiones totales: 7 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 9-1/4 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TACF243.20
  • Fabricante: Chemetron
  • Modelo: MX3A75

Detalles del votador y del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Unidad votadora Chemetron de 3 barriles
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente