- Detalles del producto
Unidades condensadoras Copeland enfriadas por agua sobre patín - 10 toneladas
(2) Unidades condensadoras Copeland enfriadas por agua sobre patines. Modelo: W3DD-0503-TFD-001. Presión de diseño: lado alto 350 psig. / lado bajo 162 psig. Capacidad nominal: 64.900 Btuh o 5,41 toneladas con R-22 a una temperatura de condensación de 105 ˚F y una temperatura de succión de 40 ˚F. Caudal de agua: 7,8 gpm a 2,4 psi. Temperatura de entrada del agua: 85˚F. (2) Compresores semiherméticos Copeland Discus. Modelo: 2DC3-0500-TFD-100, S/N: ET 98A058020S y ET 98A05755S. Requisitos eléctricos: 380-420/460 V, 10,4 RLA, 60,0 LRA, 50/60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 1/2 pulg. de diámetro. tubos, (4) 1 pulg. de diámetro. tubos, (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. tubo, (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. tubería. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 4 pies de ancho x 5 pies 4 pulgadas de alto (ACN125a).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SNBB339.0
- Fabricante: Copeland
- Modelo: W3DD-0503-TFD-001
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Heatcraft
Unidad de condensación enfriada por aire con control de clima Heatcraft Inc - 4,4 toneladas
DWKN206.3
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Copeland
Patines dobles de compresor Copeland Scroll de 10 toneladas
JDWW012
Disponibles, 12 unidadesAhorrar 9%


Kramer Industries
Unidad condensadora enfriada por aire de Kramer Industries
EEGC245.1
Solo queda 1 unidad