Unión de tuberías para transportador de tornillo sin fin

Unión de tuberías para transportador de tornillo sin fin

Unión de tuberías para transportador de tornillo sinfín. Brida de entrada rectangular: 17 pulgadas de diámetro exterior cuadrado / 12 pulgadas de diámetro interior cuadrado. Bridas de tubería: 11 pulgadas de diámetro exterior / 6 pulgadas de diámetro interior y 13,5 pulgadas de diámetro exterior / 8 pulgadas de diámetro interior. Dimensiones totales: 3 pies 1,5 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 1,5 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HGPS290.a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Screw Conveyor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 37.5
  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 13.5

Detalles adicionales del producto

Unión de tuberías para transportador de tornillo sin fin

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente