Máquina de hielo North Star de Union Tankworks

Máquina de hielo North Star de Union Tankworks

Máquina de hielo North Star de Union Tankworks. Modelo M-60.75, S/N 3933. Número de Junta Nacional 1353. 150 psi @ 300°F -50°F @ -7.56 psi USC - 66. Dimensiones totales 80 pulgadas de ancho x 104 pulgadas de largo x 88 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: LCNM009.
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M-60.75
  • Número de serie: 3933

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Máquina de hielo North Star de Union Tankworks