Universal International, Inc. / Universal Industries Elevador de cangilones vertical

Universal International, Inc. / Universal Industries Elevador de cangilones vertical

1992 Universal International, Inc. / Universal Industries Elevador de cangilones vertical. Modelo: U2-800. Capacidad de material que fluye libremente al 85 % de llenado del cucharón: 800 pies cúbicos/h. Espaciado del cucharón: 5 pulg. Tamaño del cucharón: 7 pulg. de largo x 4 ½ pulg. de ancho x 4 pulg. de profundidad. Alimentación: 8 pulg². Descarga: 10 pulgadas². Ancho de la correa: 8 pulg. Velocidad de la correa: 168 FPM. Motor eléctrico Baldor, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,6-3,4/1,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad del brazo de torsión Dodge, relación: 15,35. Revoluciones finales: 112. Las aplicaciones de los elevadores de cangilones de la serie U2 incluyen materiales calientes, abrasivos, pesados, corrosivos, higroscópicos y húmedos, y también cuentan con un diseño exclusivo de "descarga fácil". (1) Acceso a puerta de acceso de 10 pulg. de ancho x 6 pulg. de alto. Entrada: (1) puerto de 8 pulg. de ancho x 8 pulg. de alto, (1) puerto de 4 pulg. de diámetro. Puerto de acceso lateral. Salidas: (2) 8 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 5 pies 2 ½ pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 18 pies 6 pulgadas de alto (H16) (ACN92).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MRSP127
  • Fabricante: Universal International, Inc.
  • Modelo: U2-800
  • Número de serie: 74060-1

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Universal International, Inc. / Universal Industries Elevador de cangilones vertical
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente