Universal International, Inc. / Universal Industries Elevador de cangilones vertical
1992 Universal International, Inc. / Universal Industries Elevador de cangilones vertical. Modelo: U2-800. Capacidad de material que fluye libremente al 85 % de llenado del cucharón: 800 pies cúbicos/h. Espaciado del cucharón: 5 pulg. Tamaño del cucharón: 7 pulg. de largo x 4 ½ pulg. de ancho x 4 pulg. de profundidad. Alimentación: 8 pulg². Descarga: 10 pulgadas². Velocidad de la correa: 168 FPM. Ancho de la correa: motor eléctrico Baldor de 8 pulgadas, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 5,8 – 5/2,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad del brazo de torsión Dodge, relación: 15,35. Revoluciones finales: 112. Las aplicaciones de los elevadores de cangilones de la serie U2 incluyen materiales calientes, abrasivos, pesados, corrosivos, higroscópicos y húmedos, y también cuentan con un diseño exclusivo de "descarga fácil". (2) puerta de acceso de 10 pulg. de ancho x 6 pulg. de alto. Entrada: (1) puerto de 8 pulg. de ancho x 8 pulg. de alto, (1) puerto de 4 pulg. de diámetro. Puerto de acceso lateral. Salidas: (1) puerto de 10 pulg. de largo x 10 pulg. de ancho. Dimensiones totales: 5 pies 1 pulg. de largo x 2 pies 8 pulg. de ancho x 18 pies 6 pulg. de alto (BH) (ACN92).
Product Details
- Cantidad en stock: MRSP126
- Manufacturer: Universal International, Inc.
- Model: U2-800
- Serial Number: 74060-4
Conveyor Details