Intercambiador de calor de carcasa y tubos UNK
Intercambiador de calor de carcasa y tubos UNK. Carcasa de acero dulce. Número de tubos de cobre: 150. Dimensiones del tubo: 3/4 pulg. de diámetro. x 84 pulg. L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 68,7 pies cuadrados. Dos pasos. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT, (1) 8 pulg. de diámetro. Puerto con brida ANSI clase 150 (medios). Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT (medios). Dimensiones totales: 93-1/2 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: JME7
- Manufacturer: UNK
Shell & Tube Details