Bomba de corte de supraración Dorr-Oliver 1993 sin usar

Bomba de corte de supraración Dorr-Oliver 1993 sin usar

Bomba de corte de supraración Dorr-Oliver 1993 sin usar. Modelo S600.4.0.5, S/N: 5114. MAWP: 87 psi a 392 °F. Juego de herramientas de cámara y dientes de acero inoxidable 316. Entrada: 8 pulg. Salida: 6 pulg. Velocidad del rotor: hasta 1800 rpm. Caudal volumétrico: hasta 330 gpm. Dimensiones totales: 67 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto. La unidad no se utiliza.

Product Details

  • Cantidad en stock: 195.GR429.
  • Manufacturer: Dorr-Oliver
  • Model: S600.4.0.5
  • Serial Number: 5114

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de corte de supraración Dorr-Oliver 1993 sin usar