Bomba de amoníaco Buffalo Pumps Can-O-Matic II 2001 sin usar

Bomba de amoníaco Buffalo Pumps Can-O-Matic II 2001 sin usar

Bomba de amoníaco Buffalo Pumps Can-O-Matic II 2001 sin usar. Modelo: HCR Can-O-Matic II. Tamaño: 3x2x13. El caudal de la bomba nueva es de 300 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 1 pie 1 pulg. Motor: 10 hp, 1750 rpm, 230/460 v, 34/17 a, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 2 pies de ancho x 2 pies de alto (ACN76a)

Product Details

  • Cantidad en stock: DNBA021
  • Manufacturer: Buffalo Pumps
  • Model: HCR Can-O-Matic II
  • Serial Number: 01431667-001

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de amoníaco Buffalo Pumps Can-O-Matic II 2001 sin usar