Sin usar 2010 EST Heat Exchanger, LLC Doubleguard Shell and Tube Heat

Sin usar 2010 EST Heat Exchanger, LLC Doubleguard Shell and Tube Heat

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Doubleguard 2010 EST Heat Exchanger, LLC sin usar. Caudal máximo 600 gpm. Esta unidad produjo 1,766,000 BTUH o 147 toneladas usando un flujo de aceite (tubo exterior) de 400 GPM y un flujo de agua (tubo interior) de 140 gpm con un ΔT de 25°. (132) tubos internos (del lado del agua) de cuproníquel 90-10 con 0,49 pulgadas de diámetro exterior x 101,73 pulgadas de largo, o aproximadamente 145 pies cuadrados de superficie de calentamiento. (132) tubos de cobre exteriores (del lado del aceite) de 0,75 pulgadas de diámetro exterior x 0,040 pulgadas de ancho x 98,25 pulgadas de largo o aproximadamente 212 pies cuadrados de superficie de calentamiento. MAWP de carcasa: 50 PSI a 200 °F (50 PSI a 0 °F). MAWP del tubo: 150 PSI a 150 °F (150 PSI a 0 °F). MDMT: -20°F. Con un diseño concéntrico y una construcción de placa de doble tubo con el tubo exterior unido al lado de la carcasa y el tubo interior unido a una placa de cabecera independiente junto al agua, un espacio de aire interior entre las placas de tubos permite que cualquier fuga de fluido se drene hacia el exterior en lugar de contaminar el otro. Este diseño de “doble protección” es ideal para aplicaciones donde hay una gran diferencia de presión entre el producto y el medio. (2) entradas de 6-1/2 pulgadas, (2) salidas de 4 pulgadas y (1) válvula de aire Swagelok. Dimensiones totales: 10 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 2 pies 7 pulgadas de alto (ACN400).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: PMHE104
  • Fabricante: EST Heat Exchanger, LLC
  • Número de serie: 5232-A

Detalles de carcasa y tubo

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sin usar 2010 EST Heat Exchanger, LLC Doubleguard Shell and Tube Heat