Bomba centrífuga para máquinas y herramientas americanas sin usar

Bomba centrífuga para máquinas y herramientas americanas sin usar

Bomba centrífuga americana para máquinas y herramientas sin usar. Modelo: 4251-95. Motor WEG: 15 hp, 208-230/460V, 3535 rpm, 41,6-37,6/18,8 A, 60 Hz, trifásico o 15 HP, 190/380V, 2910 rpm, 43,4/21,7A, 50 Hz, trifásico. Las características incluyen: presión máxima de trabajo de 150 PSI y temperatura máxima de 180 °F. Entradas/salidas: puertos NPT de 3 y 2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto (ACN18). (H10).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDDG407.6
  • Fabricante: American Machine & Tool
  • Modelo: 4251-95

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga para máquinas y herramientas americanas sin usar