Centrifugadora Lavin de AML Industries sin usar
2006 Centrífuga Lavin de AML Industries sin usar. Modelo: 20 1160V2 B. Caudal: 3300 GPH de flujo continuo. Material de construcción: acero inoxidable y aluminio. Motor Leeson: 2 hp, 1740/1440 rpm, 208-230/460 V, 6/7,4- 3/3,7 A, 60/50 Hz, trifásico. Inversor AC Motortronics: Modelo: CSD-202-N. Dimensiones interiores del tanque: 1 pie 10-1/2 pulgadas de diámetro. x 12 pulg. H. Dimensiones de la cesta: 1 pie 4 pulg. de diámetro. x 8-5/8 pulg. H. Capacidad de lodos de la cesta: 1160 pulg³. Las posibles aplicaciones incluyen: separación de aceite/agua, eliminación de sólidos o algas de arroyos y estanques, y limpieza de aguas residuales de cuencas de sedimentación. Entrada/Salida: (1) 1-1/4 pulg. FNPT. (1) MNPT de 2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 6-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 8-1/2 pulgadas de alto (GE) (ACN197).
Product Details
- Cantidad en stock: ITB01.19
- Manufacturer: AML Industries
- Model: 20 1160V2 B
- Serial Number: 6018