Motor industrial Baldor Super-E sin usar - 125 HP

Motor industrial Baldor Super-E sin usar - 125 HP

Motor industrial Baldor Super-E sin usar: 125 HP, 460 V, 143 A, 1775 RPM, estructura 405T, 60 Hz, trifásico, SF 1.15. Código G, Diseño B, Clase F. Tipo de envolvente: OPSB (banda ranurada abierta). Número de catálogo: EM2559T-4. Especificaciones: 44E057W047G1. (ACN62).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: AFTN06
  • Fabricante: Baldor
  • Modelo: EM2559T-4
  • Número de serie: Z0404140238

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Motor industrial Baldor Super-E sin usar - 125 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente