Bomba de refrigerante Cornell 1.5CBH sin usar - 10 HP
Bombas de refrigerante Cornell Pump Co. sin usar. Portland Oregón Estados Unidos. Modelo: 1.5CBH-CC-10-4. Serie 138015. Tamaño impulsor: 13. Año: 2005. TC03833. GPM 100. PSID: 45. Temperatura mínima: -65F. Apto para uso con amoniaco. Presión de trabajo de 250 PSIG. Motor industrial Baldor: 10 HP, 208-230/460 V, 28,5-28,4/14,2 amperios, 1760 RPM, estructura 213TCZ, trifásico 60 Hz (también clasificado para 7,5 HP, 190/380 V, 50 Hz). Cantidad disponible: 1. (ACN73)
Product Details
- Cantidad en stock: CRVS03C
- Manufacturer: Cornell
- Model: 1.5CBH-CC-10-4
- Serial Number: 138015