Bomba de refrigerante Cornell 1.5CBH sin usar - 7,5 HP
(1) Bombas de refrigerante Cornell Pump Co. sin usar. Portland Oregón Estados Unidos. Modelo: 1.5CBH-CC. Serie 183504. Tamaño impulsor: 13. Año: 2013. SAJ468A-A00. Temperatura mínima: -65F. Apto para uso con amoniaco. Uno tiene un motor Baldor y el otro tiene un motor TECO Westinghouse. Motor Baldor Reliance: 7,5 HP, 230/460 V, 20,4/10,2 amperios, 1760 RPM, estructura 213TCZ, trifásico, 60 Hz (también clasificado para 5 HP 190/380 V, 50 Hz). Motor TECO Westinghouse: 7,5 HP, 208-230/460 V, 17,8/8,9 amperios, 1760 RPM, estructura 213TCZ, trifásico, 60 Hz (también clasificado para 50 Hz). Cantidad disponible: 1. (ACN63)
Product Details
- Cantidad en stock: CRVS03B
- Manufacturer: Cornell
- Model: 1.5CBH-CC
- Serial Number: 183504