Bomba de refrigerante Cornell 2CB sin usar - 3 HP
(1) Bomba de refrigerante Cornell Pump Co. sin usar. Portland Oregón Estados Unidos. Modelo: 2CB-CC. Serie 173337. Tamaño impulsor: 9,25. Año: 2011. TC03799. Temperatura mínima: -65F. Apto para uso con amoniaco. Motor industrial Baldor: 3 HP, 230/460 V, 8,2/4,1 amperios, 1750 RPM, estructura 184CZ, trifásico, 60 Hz (también clasificado para 2 HP, 190/380 V, 50 Hz). Cantidad disponible: 1. (ACN38)
Product Details
- Cantidad en stock: CRVS03D
- Manufacturer: Cornell
- Model: 2-CB-CC
- Serial Number: 173337