Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer sin usar - ½ HP
Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer sin usar. Modelo: AF91AGO. Gato. Nº: AF91AGO SF50D. Estilo: G1F50CG0DA. CV: 0,5. Entrada: 380-480V, 50/60 Hz, 2 amperios, trifásica. Salida: 380-480 V, 1-360 Hz, 1,5 amperios, trifásico. Temperatura ambiente máxima: 40°C. Dimensiones totales: 4-1/2 pulgadas de largo x 4-3/4 pulgadas de ancho x 5-1/4 pulgadas de alto (ACN1).
Product Details
- Cantidad en stock: MBNC012
- Manufacturer: Cutler-Hammer
- Model: AF91AGO