Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie AF93AG sin usar - 2 HP
Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie AF93AG sin usar. Modelo: AF93AG0C002D. Número de serie: 81204022. HP nominal: 2. Entrada: 380-480 V, 3,7 amperios rms, 50/60 Hz, trifásico Salida: 12-460 V, 1,7-180 Hz, trifásico. 3,4 amperios rms. Tipo de gabinete: NEMA 1. Dimensiones totales: L 5-1/4 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto (ACN2a).
Product Details
- Cantidad en stock: MBNC014.a
- Manufacturer: Cutler-Hammer
- Model: AF93AG0C002D
- Serial Number: 81204022