Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie AF93AG sin usar - 3 HP
Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie AF93AG sin usar. Modelo: AF93AG. Número de serie: 080709018. Número de categoría. 0C003D. 3 CV nominales. Entrada: 380-480V, 50/60Hz. 5,3 amperios rms. Salida: 12-460V. 1,7-180 Hz, 4,8 amperios rms. Tipo de gabinete: NEMA 1. Dimensiones totales: 5-1/4 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto (ACN2a).
Product Details
- Cantidad en stock: MBNC013.a
- Manufacturer: Cutler-Hammer
- Model: AF93AG
- Serial Number: 80709018