Serpentín Hydrochiller de acero inoxidable Evapco sin usar

Serpentín Hydrochiller de acero inoxidable Evapco sin usar

Serpentín Hydrochiller de acero inoxidable Evapco sin usar. Modelo ATW 414B, número de serie 969941P3. Capacidad: 8,071,614 MBH (1667 gpm, 95 °F adentro; 86 °F afuera; 68 °F WB). Los hidroenfriadores se pueden utilizar para enfriar de forma económica verduras, frutas y mariscos crudos y frescos procesados. Los productos frescos, frutas, bayas y mariscos cosechados a 70-90 °F se pueden enfriar rápidamente a temperaturas que retardan el proceso de maduración y prolongan la vida útil. Además, estos sistemas pueden enfriar rápidamente las temperaturas para detener el proceso de cocción, mejorar el color y la textura y reducir los requisitos de energía para la congelación. Dimensiones de las bobinas 18 pies de largo x 11 pies 10 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DEME2760B.278a
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATW 414B
  • Número de serie: 969941P3

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Serpentín Hydrochiller de acero inoxidable Evapco sin usar