Bomba de desplazamiento positivo Fristam FKL-150 sin usar - 10 HP
Bomba de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos Fristam sin usar. Modelo FKL-150. Serie FKL1501003403. Presión máxima: 500 PSI. Velocidad máxima 600 RPM. Desplazamiento por revolución: 0,259 galones. Caudal máximo: 155,4 galones por minuto a 600 RPM. Motor de lavado Baldor-Reliance Super-E: 10 HP, 208-230/460 V, 25,4-24/12 amperios, 1770 RPM, estructura 215TC, 60 Hz, trifásico. Relación de transmisión Nord de 11,71 (151 RPM finales, 39 GPM). Base de acero inoxidable. Puertos: abrazadera de 3 pulg. La condición no se utiliza, nunca se ejecuta. (ACN115)
Product Details
- Cantidad en stock: CAGC1037
- Manufacturer: Fristam
- Model: FKL150
- Serial Number: FKL1501003403
Pump Details
- Pump Type: Displacement