Transmisión por engranajes Graham con velocidad variable mecánica sin usar
Reductor de velocidad de circulación Graham. Modelo: 88-0100-CL-11C-100H-GMI. Serie: G73393-1-JJ. Relación: 11:1. Compañía Graham Wilwaukee WI EE. UU. Controlador de velocidad variable de anillo/cono Graham. RPM de entrada: 1750. RPM de salida: 0,9-90,9. Par de salida: 2170 / 513 (baja/alta velocidad). Aceite: Tracción RX. Caja de control Graham: estilo: 3, NEMA: 4 puntos remotos, especificación 7339-02. Esta se instaló por última vez con una bomba de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos Waukesha 015. La unidad parece no usarse.
Product Details
- Cantidad en stock: CNAT02C
- Manufacturer: Graham
- Serial Number: G73393-1-JJ
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
Dimensions:
Additional Product Details
- Previously Used With: This was last installed with a Waukesha 015 rotary lobe positive displacement pump. Unit appears to be unused.