Ventilador centrífugo Loren Cook 330SQN-B sin usar

Ventilador centrífugo Loren Cook 330SQN-B sin usar

Ventilador centrífugo 330SQN-B sin usar. Modelo: 330 SQN 330SQN-B, Serie: 011SH52851- 00/0000703. Información eléctrica: Voltaje de entrada: 460, Ph de entrada: 3, Hz: 60. Información del ventilador: CFM de diseño: 15000, Diseño: 1,75, RPM de diseño: 891, Rpm máximas 962, Fecha de fabricación: abril de 2018.

Product Details

  • Cantidad en stock: SIMM01
  • Manufacturer: Loren Cook
  • Model: 330 SQN 330SQN-B
  • Serial Number: 011SH52851-00/ 0000703

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: WEG
  • Motor Horsepower(HP): 10
  • Motor RPM: 1,770
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 27.3-24.8/12.4
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 213/5T

Dimensions:

  • Length (Inches): 55
  • Width (Inches): 55
  • Height (Inches): 66
  • Weight (LBS): 1,200
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2018
  • Spec Sheet Available: No

Ventilador centrífugo Loren Cook 330SQN-B sin usar


Precio:
$0