Ventilador en línea cuadrado Loren Cook SQN-B sin usar - 1/6 HP, 800 CFM
Ventilador/soplador en línea cuadrado Loren Cook SQN-B sin usar con motor de 1/6 HP. Tamaño: 100. Tamaño del conducto: 12 pulgadas cuadradas. Número de serie: 325SD20637-01-0004901. El ventilador es de estilo centrífugo con carcasa montada en conducto y accionado por correa. Construcción en acero galvanizado y aluminio. 800 pies cúbicos por minuto. 1661 RPM. Tamaño máximo del bastidor del motor: 143T. Especificaciones del motor: 1/6 HP, 115 V, 3,6 amperios, monofásico, 60 Hz, 1725 RPM, ODP. La unidad está diseñada para ser resistente al calor, al aceite y a la corrosión. Peso aproximado de envío: 80 libras. Dimensiones totales: 22 pulgadas x 14,75 pulgadas x 27,5 pulgadas de alto (ACN16)
Product Details
- Cantidad en stock: GAMP053.2
- Manufacturer: Loren Cook
- Model: 100 SQN 100 SQN-B
- Serial Number: 325SD20637-01-0004901
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 0.16
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 115
- Motor Amps: 3.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
- Motor Frame Size: 143T
Dimensions:
- Length (Inches): 22
- Width (Inches): 14.75
- Height (Inches): 27.5
- Weight (LBS): 80
- ACN: 16