Bomba de cavidad progresiva Netzsch NEMO sin usar

Bomba de cavidad progresiva Netzsch NEMO sin usar

Bomba de cavidad progresiva Nemo de Netzsch Incorporated sin usar. Tipo: NMO38BY02S12B. Trabajo: 201-10434. Mach. No.: 18144. Año: 2008. Estado: sin usar. Reductor Nord Gear: relación 12,68, 137 RPM finales. Caudal estimado a 137 RPM: 6-7 GPM. Motor Eléctrico Baldor: 1,5 HP, 230/460V, 4,2/2,1 amperios, 1760 RPM, 60 Hz, trifásico, bastidor 145TC. Peso: 350 libras. Dimensiones: 6 pies de largo x 3 pies de ancho.

Product Details

  • Cantidad en stock: MRNY01
  • Manufacturer: Netzsch
  • Model: NMO38BY02S12B
  • Serial Number: 18144

Pump Details

  • Pump Type: Wastewater

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de cavidad progresiva Netzsch NEMO sin usar