Enfriador de líquido serie JW de Recold Products sin usar - 59 toneladas
Enfriadores de líquido serie JW de productos Recold no utilizados. Modelo: JW50A. Capacidad nominal: 59 toneladas con temperatura de entrada y salida de agua respectiva de 95°F y 85°F y bulbo húmedo de 78°F. Superficie de bobina de 49,6 pies cuadrados. Motor de ventilador Baldor Super-E: 15 HP, 1765 rpm, 200 V, 42,4 amperios, factor de servicio 1,15, 60 Hz, trifásico. Motor de bomba Emerson: modelo AR01, 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,20-6,00/3,00 amperios, factor de servicio 1,25, 60 Hz, trifásico. Equipado con sistemas de tratamiento de agua de energía pulsada Dolphin de Clearwater Systems Corp. para inhibir la corrosión y la formación de incrustaciones minerales, y también controlar la acumulación microbiana. Panel de control Wiegmann: cat. No. EHC302408, tipo 1, 3R. Estas unidades estaban destinadas a un proyecto que no se completó y, por lo tanto, nunca se han utilizado. Dimensiones totales: 15 pies 9 pulgadas de largo x 7 pies 2 pulgadas de ancho x 7 pies 9 pulgadas de alto (ACN499).
Product Details
- Cantidad en stock: BMBC01
- Manufacturer: Recold
- Model: JW50A
- Serial Number: 70123
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions