Máquina y dispensador de hielo Nugget enfriado por aire Scotsman Touchfree sin usar

Máquina y dispensador de hielo Nugget enfriado por aire Scotsman Touchfree sin usar

Dispensador y máquina de hielo Nugget enfriado por aire Scotsman Touchfree sin usar. Modelo: MDT5N25A-1H. La capacidad aproximada por período de 24 horas es de 523 libras. de hielo en pepitas suave y masticable, dadas las temperaturas respectivas del aire y del agua de 70°F y 50°F. 115 V, 60 Hz, monofásico. Diseñada específicamente para cumplir con los estrictos requisitos de los centros de atención médica, esta unidad presenta un diseño de palanca infrarroja "sin contacto" que dispensa hielo cuando se activa el sensor, eliminando así la necesidad de contacto físico con las superficies de la máquina y asegurando que el riesgo de contaminación cruzada se reduce considerablemente. Esta unidad se ordenó para su uso en un hospital, pero nunca se instaló y recientemente se sacó de su contenedor de envío para nuestras fotografías. Dimensiones totales: 2 pies 2-1/4 pulgadas de largo x 1 pie 10-1/4 pulgadas de ancho x 3 pies 5 pulgadas de alto (ACN40).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: CRCK46.9
  • Fabricante: Scotsman
  • Modelo: MDT5N25A-1H
  • Número de serie: 9020000000000

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Máquina y dispensador de hielo Nugget enfriado por aire Scotsman Touchfree sin usar