Tanque de expansión de aire Taco CA Series sin usar - 57 galones
Tanque de expansión de aire Taco CA Series sin usar. Diafragma de caucho butílico de alta resistencia. MAWP 125 PSI a 240ºF. MDMT -20ºF a 125 PSI. Diseño de “aceptación limitada”: para instalaciones de calefacción pequeñas y la mayoría de aplicaciones de agua fría donde se necesitan volúmenes de aire más pequeños y volúmenes de fluido expandidos. Carcasa: Acero fabricado, diseñado y construido según ASME Sección VIII Div. 1. Fecha 02/10. Dimensiones: 1 pie 8 pulgadas de diámetro. x 4 pies 10-7/8 pulg. H. Peso: 290 lbs.
Product Details
- Cantidad en stock: GAMP048.1
- Manufacturer: Taco
- Model: CA215-125
- Serial Number: Z02010
Tank Details
- Tank Materials of Construction: Shell: Fabricated Steel, Desifned and Constructed per ASME Section VIII Div. 1
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Width (Inches): 20
- Height (Inches): 58.875
- Weight (LBS): 290
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2010