Tanque de expansión de aire Taco CX Series sin usar - 79 galones
Tanque de expansión de aire serie Taco CX sin usar. Diafragma de caucho butílico de alta resistencia, MAWP 125 PSI a 240 °F. MDMT -20ºF a 125 PSI. Diseño de “aceptación limitada”: para instalaciones de calefacción pequeñas y la mayoría de aplicaciones de agua fría donde se necesitan volúmenes de aire más pequeños y volúmenes de fluido expandidos. Carcasa: Acero fabricado, diseñado y construido según ASME Sección VIII Div. 1. Fecha: 10/03. Dimensiones: 2 pies de diámetro. x 4 pies 5-3/8 pulgadas de alto. Peso: 260 libras.
Product Details
- Cantidad en stock: GAMP047.1
- Manufacturer: Taco
- Model: CX300-125
- Serial Number: Z03448
Tank Details
- Tank Materials of Construction: Shell: Fabricated Steel, Desifned and Constructed per ASME Section VIII Div. 1
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 53.375
- Weight (LBS): 260
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2010