Tanque separador de aire Taco, Inc. sin usar - 18 pulg. x 3 pies de largo.
Tanque separador de aire de Taco, Inc. sin usar. Modelo: ACO6F-4. Rendimiento máximo: 900 gpm. MAWP-S: 125 PSI a 375F. MDMT: -20°F a 125 PSI. Las características incluyen: construcción ASME 125 y filtro de acero inoxidable extraíble. Dimensiones totales: 2 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 3 pies 1 pulgada de alto (ACN24a).
Product Details
- Cantidad en stock: GAMP049.1
- Manufacturer: Taco
- Model: ACO6F-4
- Serial Number: Z00242
Tank Details
- Tank Materials of Construction: ASME 125 construction and a removable stainless steel strainer.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 29
- Width (Inches): 20
- Height (Inches): 37
- ACN: 24a