Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 034 sin usar

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 034 sin usar

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo 34. S/N: 251580 99. El caudal de una bomba nueva es de 24 gpm a rpm máximas de 600. Analice con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Actualmente la bomba tiene sellos mecánicos simples. Los sellos de transmisión y bomba se pueden cambiar para adaptarlos a su aplicación. Motor Reliance Electric Duty Master: 3/1,5 hp, 1765/880 rpm, 460 V, 4,60 amperios, 60 Hz, trifásico. Caja de cambios Dodge: Salida de 350 rpm con entrada de 1750 rpm, relación 5,0. Puertos (2): (1) brida con abertura de 6 ¾ pulg. x 1 13/16 pulg. y dimensiones exteriores de 12 pulg. x 3 1/8 pulg., (1) accesorios de abrazadera S-line de 1 ½ pulg. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto (ACN76).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SMLR03
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 34
  • Número de serie: 251580 99

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 034 sin usar