Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 034 sin usar

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 034 sin usar

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha sin usar. Modelo 34. S/N: 251583 99. Puertos (2): (1) Brida de 6 ¾ pulg. x 1 13/16 pulg. de apertura y dimensiones exteriores de 12 pulg. x 3 1/8 pulg., (1) 1 Accesorios de abrazadera S-line de ½ pulg. El caudal de una bomba nueva es de 24 gpm a rpm máximas de 600. Analice con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Actualmente la bomba tiene sellos mecánicos simples. Los sellos de transmisión y bomba se pueden cambiar para adaptarlos a su aplicación. Motor Reliance Electric Duty Master: 3/1,5 hp, 1765/880 rpm, 460 V, 4,60 amperios, 60 Hz, trifásico. Caja de cambios Dodge: Salida de 350 rpm con entrada de 1750 rpm, relación 5,0. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto (ACN76).

Product Details

  • Cantidad en stock: SMLR04
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 34
  • Serial Number: 251583 99

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 24
  • Displacement per Revolution (Gallons): 0.06
  • Drive Ratio: 5
  • Est. Actual Gallons Per Minute (GPM): 21.18
  • Max Speed RPM: 600
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 6
  • Inlet/Outlet 1 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
  • Inlet/Outlet 2 Type: S-Line

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Reliance
  • Motor Horsepower(HP): 3/1.5
  • Motor RPM: 1,765
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 4.6
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 213TC

Dimensions:

  • Length (Inches): 52
  • Width (Inches): 15
  • Height (Inches): 16
  • ACN: 76

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 034 sin usar