Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 15 sin usar con placa frontal encamisada
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha sin usar con placa frontal encamisada. Modelo: 15 El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Cubierta de chaqueta de vapor. Accionamiento de cono Graham con controlador Shimpo. La bomba, el motor y el accionamiento están montados sobre una placa de acero inoxidable. Unidad de cono de anillo Graham, rpm de entrada requeridas: 1750, rpm de salida: 0,9 a 90,9, par de salida: 2170 LB-IN a alta velocidad, 513 LB-IN a baja velocidad. Relación del reductor Graham: 11:1. Entradas/salidas: (2) accesorios I-Line de 1 pulg. Dimensiones totales de la caja de control: 1 pie 4 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 10-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales de la bomba: 3 pies 8-1/2 pulgadas x 10 pulgadas de ancho x 1 pie 8-1/2 pulgadas de alto (ACN128).
Product Details
- Cantidad en stock: CNAT02.10
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 15
- Serial Number: 14992 SS