Urschel Comitrol 1300

Urschel Comitrol 1300

Urschel Comitrol 1300. Diámetro de la hoja: 9 pulgadas. Apertura del tamiz: 13 pulgadas de diámetro. Motor Louis Allis, 1-1/2 hp, 208-220/440 V, 60 Hz, 41,5-39/19,5 amperios, 3540 rpm. Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 57 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DBPF058.7
  • Fabricante: Urschel Laboratories Inc.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Urschel Comitrol 1300