Procesador Urschel Comitrol, Modelo 3600

Procesador Urschel Comitrol, Modelo 3600

Procesador Urschel Comitrol. Modelo 3600, N/S 155. Entrada de producto: 5-1/2 pulg. x 4 pulg. Motor Reuland de 5 hp: 5 hp, 3600 rpm, 230/460 V, 13,4/6,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Doerr (para girar el tornillo alimentador): 1/6 hp, 1.725/1.425 rpm, 60/50 Hz, 220/440 V, 8/4 amperios. Dimensiones totales: 39 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 47 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: CCFP268.
  • Manufacturer: Urschel Laboratories Inc.
  • Model: 3600
  • Serial Number: 155

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

  • Product Purchased From: Fruit Processor

Procesador Urschel Comitrol, Modelo 3600