Cortador Urschel

Cortador Urschel

Cortador Urschel. Modelo: 30. Diámetro de la rueda de corte: 22 pulgadas. La unidad utiliza (4) cuchillas para rebanar de 2 pulgadas de ancho. El Urschel Modelo 30 minimiza los trozos cortos de un extremo de productos alimenticios como judías verdes o ceradas, espárragos, okra, apio, zanahorias y ruibarbo. El producto de entrada máxima que ingresa a la máquina no debe exceder las 8" de largo. La máquina presenta operación continua para una producción ininterrumpida y un diseño simplificado para una fácil limpieza y mantenimiento. Entradas: (1) NPT (macho) de 3/4 pulgadas de diámetro. Salidas : (1) Canal de descarga de 12 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto Dimensiones totales: 43-1/2 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RFPM244.1
  • Manufacturer: Urschel Laboratories Inc.
  • Model: 30

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Cortador Urschel