Urschel Dicer

Urschel Dicer

Urschel Dicer. Modelo GA, S/N 3291. Motor estadounidense: 2 hp, 1730 rpm, 6,0/3,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Tamaños de corte con cuchilla transversal: 1/2 pulg. Tamaños de corte con cuchilla circular: 3/4 pulg. Rango de espesor de rebanada: 1/8 pulg. a 5/8 pulg. El modelo GA de Urschel corta uniformemente dados, tiras rectas de papas fritas y rebanadas de una variedad de frutas maduras suaves y tubérculos quebradizos. Una amplia selección de piezas de corte intercambiables permite al usuario obtener un corte suave y limpio en una amplia gama de tamaños con altas capacidades de producción. El modelo GA presenta operación continua para una producción ininterrumpida y un diseño simplificado para una fácil limpieza y mantenimiento. El tamaño máximo del producto de entrada es 5-1/2 pulg. (139,7 mm) en cualquier dimensión. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto (ACN314).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ANSA002.
  • Fabricante: Urschel Laboratories Inc.
  • Modelo: G-A
  • Número de serie: 3291

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Urschel Dicer