Dicer Urschel, modelo GK-A
Urschel Dicer. Modelo: GK-A. S/N: 2176. Tamaño máximo del producto: 5-1/2 pulgadas (en cualquier dimensión). Tamaños de corte de cuchilla transversal: 1 pulg. Número de cuchillas transversales: 6. Ancho de cuchilla: 7 pulg. Tamaños de corte de cuchilla circular: 3 pulg. Número de cuchillas circulares: 3. Diámetro de cuchilla: 4 pulg. El modelo G, con las cuchillas adecuadas, tiene la capacidad de producir rodajas onduladas, cortes tridimensionales con cuatro superficies onduladas o cortes lisos de una variedad de frutas y verduras. Las tiras pueden moverse sin interrupción a lo largo de la superficie superior del portacuchillas para cortar hasta las cuchillas circulares donde se cortan en cubos u otros cortes tridimensionales de un tamaño seleccionado. Motor de aparato eléctrico, 2 hp, 1755/1460 rpm, 751/625 rpm (final), 200/208/230/460 V, 5,8-5,5/5,2/2,6 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Diámetro de la polea del motor: 3 pulg. Diámetro de la polea del engranaje: 7 pulg. Relación de polea: 0,428. Entradas: (1) tolva de alimentación de 1 pie 6-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 3-1/2 pulgadas de ancho. Salidas: (1) conducto de descarga de 12 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 6 pies 1-3/4 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 4 pies 1-1/4 pulgadas de alto (ACN320).
Product Details
- Cantidad en stock: SGM4014.100
- Manufacturer: Urschel Laboratories Inc.
- Model: GK-A
- Serial Number: 2176