Cortadora Urschel HS
Cortadora Urschel. Modelo: HS. S/N: 672. El modelo HS es una rebanadora de tipo centrífugo que produce rebanadas planas de 1/16 pulg. (1/5 mm) a 3/4 pulg. (19,5 mm) de espesor. La capacidad está determinada por el grosor de la loncha y el tipo de producto. Por ejemplo, los tubérculos con un rendimiento de 3000 lb/h (aprox.) por cada 1/16 de pulgada de espesor de rebanada, 12 000 lb/h (aprox.) para cortes de 1/4 de pulgada y 24 000 lb/h (aprox. ) para rebanadas de 1/2 pulgada. El grosor de la rebanada se ajusta girando la perilla de ajuste moleteada. La unidad está construida con acero inoxidable y bronce de aluminio y manganeso de grado alimenticio, que se usa comúnmente en aplicaciones de reducción de tamaño de vegetales. Motor de aparato eléctrico, 2 hp, 1755/1460 rpm, 200/208/230/460 V, 5,8-7/5,5-6,8/5,2-6,2/2,6-3,1 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Entradas: (1) tolva de alimentación de 19-1/2 pulgadas de largo x 15-1/2 pulgadas de ancho. Salidas: (1) conducto de descarga de 7 pulgadas de largo x 5-3/4 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 61 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto (ACN250-87).
Product Details
- Cantidad en stock: AARF013.36
- Manufacturer: Urschel Laboratories Inc.
- Model: HS
- Serial Number: 672