- Detalles del producto
Urschel Laboratories Inc. Cortadora modelo G
1992 Urschel Laboratories Inc. Dicer. Modelo: G. Dimensiones de las hojas horizontales: 6-3/4 pulgadas de largo x ¼ pulgadas de ancho. Separación de las hojas horizontales: 5/8 pulgadas. Dimensiones de las hojas circulares: 3-1/2 pulgadas de diámetro. Separación de aspas circulares: 1/2 pulg. Motor eléctrico Baldor: 2 Hp, 1725 Rpm, 208-230/460 V, 6.5-6.2/3.1 A, 60 Hz, Trifásico. La cortadora en dados Modelo G cuenta con un cortador tridimensional versátil capaz de producir dados planos uniformes o cortes en tiras planas y funciona continuamente para una producción ininterrumpida. Un diseño simplificado garantiza una fácil limpieza y mantenimiento. Las aplicaciones incluyen: tiras de patatas fritas, tubérculos quebradizos y frutas suaves y maduras. (1) Entrada de producto de 1 pie 6 pulgadas de largo x 1 pie de ancho. (1) Salida de producto de 11-1/2 pulg. de largo x 7-1/4 pulg. de ancho. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 4 pies 10-1/8 de alto (ACN240).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SFEC4808.50
- Fabricante: Urschel Laboratories Inc.
- Modelo: G
- Número de serie: 3122
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!