Cortadora Urschel Modelo O
Cortadora Urschel. Modelo: O. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 2 pulg. de ancho x 2-1/2 pulg. de alto. Cinta transportadora: 87 pulg. de largo x 3-3/4 pulg. de ancho. Diámetro de la rueda de corte: 17 pulg. La rueda utiliza (15) cuchillas de corte giratorias de 3 pulg. de largo x 1/2 pulg. de ancho. (2) Motores General Electric, 1-1/2 pulg. de diámetro. 1725 rpm, 230/460 V, 5,6/2,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Salidas: (1) conducto de descarga de 5 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 24 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SABE087.35a
- Manufacturer: Urschel Laboratories Inc.
- Model: O