Llenadora al vacío de 8 cabezales de US Bottlers
Llenadora al vacío de 8 cabezales de US Bottlers. Modelo: SS-18. S/N: 1971. Serie: 51549. Espaciado entre boquillas: 2-1/2 pulg. Transportador: 75 pulg. de largo por 3 pulg. de ancho máximo para un producto. La altura de entrada y salida es de 36 pulgadas. Un concepto superior que incorpora un sistema de líquido simple y directo en un diseño mecánico robusto y duradero ofrece un rendimiento incomparable, con alta eficiencia y confiabilidad. (2) 5-1/2 diámetro. x cilindros de vidrio de 12-1/2 pulgadas de alto. Bomba, N/S: B-38217, Tamaño B. Motor Baldor, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2.1-2/1 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 75 pulgadas de largo x 24 ½ pulgadas de ancho x 65 ½ pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SHCA1545.1
- Manufacturer: U.S. Bottlers
- Model: SS-18
- Serial Number: 1971
Filler & Capper Details