Motor eléctrico estadounidense - 100 HP

Motor eléctrico estadounidense - 100 HP

Motor eléctrico estadounidense, motor eléctrico S/N R-4313-07-934, 230/460 voltios, trifásico, 60 hz, 1775 rpm, 100 hp.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: JME13
  • Fabricante: U.S. Electrical
  • Número de serie: R-4313-07-934

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1775
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Motor eléctrico estadounidense - 100 HP