Motor eléctrico estadounidense

Motor eléctrico estadounidense

Motor eléctrico estadounidense de 75 HP, 1780 RPM 60 HZ trifásico 230-460 V, 40 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: TGP03a
  • Manufacturer: U.S. Motors Synchrogear

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: US Electrical Motor
  • Motor Horsepower(HP): 75
  • Motor RPM: 1780
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 40
  • Width (Inches): 25
  • Height (Inches): 17

Additional Product Details

Motor eléctrico estadounidense