Motor eléctrico estadounidense
Motor eléctrico estadounidense de 75 HP, modelo 6212-27-JC3, marco 363727 1775 RPM 230-460 V, 39 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de diámetro.
Product Details
- Cantidad en stock: TGP05a
- Manufacturer: U.S. Motors Synchrogear
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 75
- Motor RPM: 1775
- Motor Voltage: 230-460
- Motor Frame Size: 363727
Dimensions:
- Length (Inches): 39
- Width (Inches): 18