Motor eléctrico estadounidense - 1/2 HP

Motor eléctrico estadounidense - 1/2 HP

US Electrical, 1/2 hp, 1745 rpm, 208-230/460 voltios, 1,9-1,84/0,92 amperios, 60 hz, trifásico, bastidor 56C.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDNP916.11-14
  • Fabricante: U.S. Electrical

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 1.9-1.84/0.92
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56C

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Motor eléctrico estadounidense - 1/2 HP